Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik MBS69 MBS69 Bit-Set 10teilig Innen-Vierkant (Robertson), Tri-Wing, Innen-Dreikant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-819135-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     MBS69
EAN/GTIN:
     4014991125693
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
TriWing-Bit-Satz
Donau Elektronik MBS69 MBS69 Bit-Set 10teilig Innen-Vierkant (Robertson),Tri-Wing,Innen-Dreikant,Pentalobe

Mini Bit Sortiment Spezialbits 10tlg.

Passend zu unserer 4 mm Mini Bit Serie gibt es diese einzeln als Ersatz. Bitlänge 28 mm. Für viele Sonderschrauben geeignet. Unter anderem für Apple Produkte.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Vierkant (Robertson),Tri-Wing,Innen-Dreikant,Pentalobe · Antrieb: 5/32" (4 mm) · Material: Nickel-Chrom-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 10teilig · Produktabmessung, Länge: 28 mm

Lieferumfang:
Vierkant: 0/1/2 · Tir Wing: 0/1 · Dreikant: 2.0/2.2 · Fünfstern 1.4/1.8 · Pentalobe: 0.8.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Marke:
Donau Elektronik
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
10teilig
Abtrieb:
Innen-Vierkant (Robertson) | Tri-Wing | Innen-Dreikant | Pentalobe
Antrieb:
5/32" (4 mm)
Material:
Nickel-Chrom-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Produkt-Art:
Bit-Set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,32*
€ 8,57*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 8,59*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 9,78*
€ 14,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,59*
€ 10,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.