Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkstatt Schraubendreher-Set 6teilig Innen-TORX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-819295-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     07155
EAN/GTIN:
     4010995071554
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Wiha Werkstatt Schraubendreher-Set 6teilig Innen-TORX

Schraubendreher Set SoftFinish® TORX® 6-tlg. (07155)

Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle
Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten
Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen

Die Klingen der SoftFinish® TORX® Schraubendreher sind aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl gefertigt, gehärtet und mattverchromt. Die Wiha ChromTop®-Klingenspitze weißt höchste Maßhaltigkeit auf. Durch den ergonomisch geformten SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz ist ein angenehmes Arbeiten garantiert. Besonders geeignet sind diese Schraubendreher für die trockene und allgemeine Anwendung.

Ausstattung:
Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt · Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Ausführung (allgemein): Mechanik · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,matt verchromt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 237 mm · Produktabmessung, Länge: 353 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff · Weitere technische Daten: Griff-Durchmesser: 30 - 41 mm · Klingenlänge (Details): 80 - 130 mm

Lieferumfang:
1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® mit Rundklinge T10 x 80 mm (01290)
1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® mit Rundklinge T15 x 80 mm (01291)
1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® mit Rundklinge T20 x 100 mm (01292)
1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® mit Rundklinge T25 x 100 mm (01293)
1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® mit Rundklinge T30 x 115 mm (01295)
1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® mit Rundklinge T40 x 130 mm (01296)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 353 x 44 x 237 mm
Produktabmessung, Höhe:
237 mm
Produktabmessung, Länge:
353 mm
Produktabmessung, Breite:
44 mm
Marke:
Wiha
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-TORX
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | matt verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Ausführung (allgemein):
Mechanik
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,50*
€ 26,95*
3 Tage
75
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 22,25*
€ 26,97*
4 Tage
2
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 22,77*
€ 27,54*
2 Tage
30
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 23,05*
€ 27,92*
Lager 102
18
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,54*
€ 34,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 28,54* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01290
ab € 3,25*
Sonstiges
Wiha
01291
ab € 3,23*
Sonstiges
Wiha
01292
ab € 3,44*
Sonstiges
Wiha
01293
ab € 3,65*
Sonstiges
Wiha
01295
ab € 4,07*
Sonstiges
Wiha
01296
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.