Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik M208 Sägehandgriff 175 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821233-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     M208
EAN/GTIN:
     4014991115083
Suchbegriffe:
04014991115083
Donau Elektronik
M208
Handsäge-Set
Donau Elektronik M208 Sägehandgriff 175 mm

Handsäge-Set 8tlg.

Verwendbar mit handelsüblichen Sägeblättern

Auswechselbare Sägeblätter für individuellen Einsatz. Die Aluminium-Griffe liegen gut in der Hand und sorgen für höchste Stabilität. Als Ersatzsägeblätter können handelsübliche Sägeblätter verwendet werden. Der Kopf des Griffes ist mit dem Schlüssel zum Wechseln der Blätter ausgestattet.

Technische Daten:
Anzahl Zähne (pro Zoll): 21 · Material (Griff): Aluminium · Produktabmessung, Länge: 175 mm · Sägeblatt-Länge: 100 mm · Weitere technische Daten: Grifflänge: 88 mm · Griff-Ø: 15,6 mm · Anzahl Zähne (pro Zoll): 7/9/13/13/14/21 · Sägeblattlänge: 76/100 mm · Länge: 152/175 mm

Lieferumfang:
2 Aluminiumgriffe · 2 x HSS Sägeblatt · 4 x HCS Sägeblatt.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Länge:
175 mm
Marke:
Donau Elektronik
Anzahl Zähne (pro Zoll):
21
Material (Griff):
Aluminium
Sägeblatt-Länge:
100 mm
Produkt-Art:
Sägehandgriff
Weitere Suchbegriffe: Handsaege
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,15*
€ 26,92*
Lager 102
23
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,51*
€ 26,94*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 23,27*
€ 32,76*
7 Tage
21
pro Stück
€ 6,99*
ab € 29,64*
€ 40,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,94*
€ 32,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,38*
€ 31,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,86*
€ 29,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,36*
€ 27,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,28*
€ 26,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,06*
€ 26,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,70*
€ 25,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,51*
€ 22,03
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 18,51* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.