Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Schlitz-Schraubendreher Wiha 35391 Klingenbreite: 5.5 mm Klingenlänge: 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821430-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     35391
EAN/GTIN:
     4010995353919
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
VDE Schlitz-Schraubendreher Wiha 35391 Klingenbreite: 5.5 mm Klingenlänge: 125 mm

Schlitz VDE Schraubendreher

Durch die schmale Ausführung im vorderen Bereich können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden.

Ausstattung:
Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert · Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert · Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1000 V AC.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN 7437,DIN 5264,DIN ISO 2380,DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Griff-Durchmesser: 36 mm · Grifflänge: 118 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenbreite: 5.5 mm · Klingendicke: 1 mm · Klingenlänge: 125 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,brüniert · Produktabmessung, Länge: 243 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
243 mm
Marke:
Wiha
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | brüniert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Material (Details):
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl|ツ| durchgehend gehärtet|ツ| brüniert
Ausführung (allgemein):
VDE-Ausführung
Klingenlänge:
125 mm
Klingendicke:
1 mm
Klingenbreite:
5.5 mm
Griff-Durchmesser:
36 mm
Grifflänge:
118 mm
Abmessungen (Griff):
(L x Ø) 118 x 36 mm
weitere Zulassungen, Normen:
DIN 7437/DIN 5264/DIN ISO 2380/IEC 60900:2004
DIN-Norm:
DIN 7437 | DIN 5264 | DIN ISO 2380 | DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
EN | DIN
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
10
Frei Haus
ab € 6,52*
€ 7,90*
3 Tage
44
1
€ 6,90*
ab € 6,39*
€ 8,01*
5 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 6,61*
€ 8,31*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,68*
€ 8,38*
Lager 102
44
1
Frei Haus
ab € 10,66*
€ 13,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.