Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha VDE Schraubendreher-Set 6teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821437-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     35389
EAN/GTIN:
     4010995353896
Suchbegriffe:
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Wiha VDE Schraubendreher-Set 6teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips

Schraubendreher Set SoftFinish® electric slimFix Schlitz, Phillips 6-tlg. (35389)

Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle
Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten
Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen
Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC
Wiha slim Klingen gewährleisten guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben

Beim händischen Verschrauben werden auf Dauer die Handgelenke und Muskeln stark belastet. Abhilfe verschafft der besonders ergonomisch geformte SoftFinish® Schraubendreher, der für eine optimale Übertragung der Handkraft sorgt. Mit den langen, schlanken Griffgrößen können kleine Schrauben sicher und schnell eingedreht werden. Für das Eindrehen großer Schrauben gibt es großvolumige Griffgrößen, mit denen höhere Drehmomente aufgebracht werden können. Außerdem sind die verschiedenen Griffgrößen an die stets gleich große Hand von schraubenden Profis angepasst. Der Abrollschutz und das am Griffende aufgedruckte Schraubensymbol sorgen für effizientes Arbeiten. Bei der speziell für elektrische Anwendungen entwickelten Wiha slimTECHNOLOGY wurde die Schutzlisolation in die Klinge intergriert, um bis zu 33% schlankere Klingen zu ermöglichen. So können auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Die isolierten Schraubendreher werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Ausstattung:
Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN 7437,DIN 5264,DIN ISO 2380,DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,brüniert · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 237 mm · Produktabmessung, Länge: 353 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff · Weitere technische Daten: Griff-Durchmesser: 23 - 36 mm · Klingenbreite (Details): Schlitz 0.6 - 1.2 mm · Klingenlänge (Details): 80 - 150 mm

Lieferumfang:
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 3,5 mm x 100 mm (35446)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 4,0 mm x 100 mm (35390)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 5,5 mm x 125 mm (35391)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 6,5 mm x 150 mm (35392)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 353 x 44 x 237 mm
Produktabmessung, Höhe:
237 mm
Produktabmessung, Länge:
353 mm
Produktabmessung, Breite:
44 mm
Marke:
Wiha
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | brüniert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
DIN-Norm:
DIN 7437 | DIN 5264 | DIN ISO 2380 | DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Zertifizierungen:
EN | DIN
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
110
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 24,03*
€ 29,10*
5 Tage
91
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 25,42*
€ 30,65*
1 Tag
68
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 25,33*
€ 30,69*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 25,78*
€ 31,08*
Lager 102
64
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,64*
€ 36,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 30,64* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
10136
ab € 5,92*
Sonstiges
Wiha
35394
ab € 7,93*
Sonstiges
Wiha
35446
ab € 4,44*
Sonstiges
Wiha
35390
ab € 5,31*
Sonstiges
Wiha
35391
ab € 6,38*
Sonstiges
Wiha
10155
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.