| |
|
| Artikel-Nr.: 102-821580-BP Herst.-Nr.: 821580 EAN/GTIN: 4016138598759 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT Steckschlüssel-Schoneinsatz-Set 1/2" (12.5 mm) 4teilig 821580
Steckschlüssel-Satz 4tlg.
Für Radmuttern empfindlicher Alu-Felgen Mit Farbkodierung
Aus Chrom-Molybdän Spezialstahl für extreme Verschleißfestigkeit und maximales Drehmoment. Einsätze mit Kunststoffhülle und eingesetztem Kunststoffteil als Anschlag. Verhindern Beschädigungen der Alufelgen.
Technische Daten: Abtrieb: Außen-Sechskant · Antrieb: 1/2" (12.5 mm) · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 4teilig · Produktabmessung, Länge: 85 mm
Lieferumfang: SW 17/19/21/17,5 mm (11/16") jeweils extralang 85 mm · Kunststoffbox.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Produktabmessung, Länge: | 85 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 4teilig | Abtrieb: | Außen-Sechskant | Antrieb: | 1/2" (12.5 mm) | Material (Details): | Chrom-Molybdän Spezialstahl | Schlüsselweite: | 17/19/21/17.5 mm (11/16") | Produkt-Art: | Steckschlüssel-Schoneinsatz-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant-steckschlüssel toolcraft, 6kant steckschlüssel, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, TOOLCRAFT, 821580, Steckschlüssel, Nuss, Schlagschrauber-Steckschlüssel-Satz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,51* | € 37,30* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,97* | € 37,31* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,21* | € 46,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 26,97* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|