Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 12 21 180 EAN 12 21 180 Abisolierzange 0.5 bis 6 mm² 10 bis 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-822055-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 21 180
EAN/GTIN:
     4003773041160
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Knipex 12 21 180 EAN 12 21 180 Abisolierzange 0.5 bis 6 mm² 10 bis 20

Abisolierzange mit Formmessern

Mit auswechselbaren Messern für vier oder sechs verschiedene Leiterquerschnitte
Kein Beschädigen des Leiters durch präzise geschliffene Formmesser, auch feindrähtige Litzen werden schonend abisoliert
Klemmbacken halten den Draht beim Abisolieren fest
Mit einstellbarem Längenanschlag für gleiche Abisolierlängen bei Serienarbeit
Eine Druckfeder bringt die Zange in Ausgangsstellung zurück

Mit auswechselbaren Messern für vier oder sechs verschiedene Leiterquerschnitte. Kein Beschädigen des Leiters durch präzise geschliffene Formmesser, auch feindrähtige Litzen werden schonend abisoliert. Klemmbacken halten den Draht beim Abisolieren fest. Mit einstellbarem Längenanschlag für gleiche Abisolierlängen bei Serienarbeit. Eine Druckfeder bringt die Zange in Ausgangsstellung zurück. Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet. Zangenkörper: Aluminium.

Ausstattung:
eine Druckfeder bringt die Zange in Ausgangsstellung zurück · kräftiger Leichtmetallkörper · mit einstellbarem Längenanschlag für gleiche Abisolierlängen bei Serienarbeit · Klemmbacken halten den Draht beim Abisolieren fest · kein Beschädigen des Leiters durch präzise geschliffene Formmesser; auch feindrähtige Litzen werden schonend abisoliert · mit auswechselbaren Messern für 4 bzw. 6 verschiedene Leiterquerschnitte

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.5 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 10 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 20 · Gewicht: 366 g · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Produktabmessung, Länge: 180 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
10 bis 20
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.5 bis 6 mm²
Marke:
Knipex
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
6 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.5 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
10 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
20
Typ:
12 21 180
Gewicht:
366 g
Produkt-Art:
Abisolierzange
Weitere Suchbegriffe: Abisolierschere, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange knipex, abisolierzange, abisolierzange 6mm2, 4003773041160, Knipex, 12 21 180, 12 21 180 EAN, abisolierwerkzeug
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,14*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 40,77*
€ 48,68*
1
€ 4,90*
ab € 40,29*
€ 49,68*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,04*
€ 50,07*
Lager 102
61
1
Frei Haus
ab € 51,89*
€ 62,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
12 29 180
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.