Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Abisolierzange mit Formmessern mit Kunststoff-Griffhüllen schwarz lackiert 180 mm, 335 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Abisolierzange mit Formmessern mit Kunststoff-Griffhüllen schwarz lackiert 180 mm, 335 g
Knipex Abisolierzange mit Formmessern mit Kunststoff-Griffhüllen schwarz lackiert 180 mm, 335 g
Knipex Abisolierzange mit Formmessern mit Kunststoff-Griffhüllen schwarz lackiert 180 mm, 335 g
Knipex Abisolierzange mit Formmessern mit Kunststoff-Griffhüllen schwarz lackiert 180 mm, 335 g
Knipex Abisolierzange mit Formmessern mit Kunststoff-Griffhüllen schwarz lackiert 180 mm, 335 g
Knipex Abisolierzange mit Formmessern mit Kunststoff-Griffhüllen schwarz lackiert 180 mm, 335 g
Artikel-Nr.:
     5417B-132266
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 21 180
EAN/GTIN:
     4003773000815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
12 21 180 Abisolierzange Mit auswechselbaren Messern für vier (abgestimmt auf Durchmesser) oder sechs (abgestimmt auf Querschnitte) verschiedene Leiterquerschnitte.
Kein Beschädigen des Leiters durch präzise geschliffene Formmesser, auch feindrähtige Litzen werden schonend abisoliert.
Klemmbacken halten den Draht beim Abisolieren fest.
Mit einstellbarem Längenanschlag für gleiche Abisolierlängen bei Serienarbeit.
Eine Druckfeder bringt die Zange in Ausgangsstellung zurück.
- Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,5 — 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0mm²
- AWG: 20 — 18 / 16 / 14 / 12 / 10
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Oberflächenausführung:
schwarz lackiert
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Typ:
Abisolier-Zange
Handgriff:
mit Kunststoff-Griffhüllen
Gewicht:
360 g
Länge:
180 mm
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Hersteller:
Knipex
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 40,63*
€ 48,96*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 40,34*
€ 49,91*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,85*
€ 50,28*
2 Tage
24
1
€ 7,90*
ab € 42,56*
€ 51,02*
1
€ 4,00*
ab € 42,77*
€ 51,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
12 29 180
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.