Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-822709-BP Herst.-Nr.: 05073681001 EAN/GTIN: 4013288140357 |
| |
|
| | |
| Wera 1441 Schraubkralle
SCHRAUBKRALLE 4,5 - 6 MM
Schraubkralle: Aufsteckwerkzeug mit Festhaltefunktion für Schrauben. Hält alle Schraubeprofile sicher auf dem Werkzeug. Schraubkralle kann während der Verschraubung auf der Klinge nach oben geschoben werden. So stört die Kralle auch bei tiefer gelegenen Schraubsituationen nicht.
Ausstattung: Schraubkralle: Aufsteckwerkzeug mit Festhaltefunktion für Schrauben. Hält alle Schraubeprofile sicher auf dem Werkzeug. Schraubkralle kann während der Verschraubung auf der Klinge nach oben geschoben werden. So stört die Kralle auch bei tiefer gelegenen Schraubsituationen nicht.
Technische Daten: Gewicht: 12 g · Produktabmessung, Länge: 41 mm
Lieferumfang: 1441 4.5 - 6.0x41.0
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 41 mm | Marke: | Wera | Ausführung (allgemein): | Passend für Klingen-Ø 4|ツ|5 - 6|ツ|0 mm | Gewicht: | 12 g | Produkt-Art: | Schraubkralle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festhalte-Schraubenzieher Phillips, Festhalteschraubendreher PH, Festhalteschraubendreher Phillips, Festhalteschraubenzieher Phillips, Phillips-Festhalte-Schraubendreher, Phillips-Festhalte-Schraubenzieher, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, schraubendreherklingen wera, schraubendreherklinge, 4013288140357, Wera, 05073681001, 1441, 123-1822 |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,73* | € 3,48* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,63* | € 3,62* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,73* | € 3,76* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,82* | € 3,97* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,96* | € 6,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|