| |
|
| Artikel-Nr.: 102-822941-BP Herst.-Nr.: 551.0120.0 EAN/GTIN: 4032083023085 |
| |
|
| | |
| Lorch 551.0120.0 Werkstückleitung mit Massezange und Stecker
Werkstückleitung mit Massezange und Stecker
Fertig konfektioniert, mit Schweißkabelstecker und Masseklemme. Länge 4 m.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Passend für (Details): | 13 mm Buchse | Marke: | Lorch | Ausführung (allgemein): | 25 mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04032083023085, 4032083023085, Lorch, 551.0120.0, Schweiss-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,37* | € 49,84* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 37,52* | € 49,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 37,63* | € 49,95* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,25* | € 64,48* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,61* | € 105,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|