Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorch 551.0120.0 Werkstückleitung mit Massezange und Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C55019
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     551.0120.0
EAN/GTIN:
     4032083023085
Suchbegriffe:
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
massekabel konfektioniert
Fertig konfektioniert, mit Schweißkabelstecker und Masseklemme. Länge 4 m.
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
13 mm Buchse
Ausführung:
25 mm²
Weitere Suchbegriffe: 04032083023085, Lorch, Schweiss-Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,37*
€ 49,84*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,52*
€ 49,85*
1 Tag
6
€ 8,50*
ab € 37,63*
€ 49,95*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 48,25*
€ 64,48*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 83,61*
€ 105,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lorch Schweißtechnik
550.0102.0
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.