Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG Drahtspule K300 Stahl SG2 1,0 mm 15 kg Lorch 590.0010.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-823256-BP
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     590.0010.4
EAN/GTIN:
     4032083025713
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
MIG/MAG Drahtspule K300

Ausstattung:
Stahl SG2 Legierung · Draht: 1,0 mm.

Technische Daten:
Gewicht: 15 kg

Weitere Informationen:
Marke:
Lorch
Legierung (Details):
Stahl SG2
Draht-Durchmesser (Details):
1|ツ|0 mm
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, schweißdraht 1mm lorch, massivdrahtelektrode, 1,0mm massivdrahtelektrode, 4032083025713, Lorch, 590.0010.4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,88*
€ 112,74*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 89,36*
€ 112,75*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 176,14*
€ 215,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,75*
€ 134,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,89*
€ 133,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.