Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorch MIG/MAG Drahtspule K300 Stahl SG2 1,0mm 15kg 590.0010.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lorch
Lorch
Artikel-Nr.:
     1039H-940910280854
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     590.0010.4
EAN/GTIN:
     4032083025713
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Lorch MIG/MAG Drahtspule K300 Stahl SG2 1,0mm 15kg 590.0010.4

Stahl SG2 Legierung · Draht: 1,0 mm.

Legierung: Stahl SG2
Gewicht: 15 kg
Draht-Ø: 1.0 mm
Hersteller-Nr.: 590.0010.4
EAN: 4032083025713

Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, schweißdraht 1mm lorch, massivdrahtelektrode, 1,0mm massivdrahtelektrode, 4032083025713, Lorch, 590.0010.4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,47*
€ 112,46*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 89,31*
€ 112,47*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 176,15*
€ 214,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,63*
€ 255,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,28*
€ 253,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,80*
€ 241,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,22*
€ 220,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,15*
€ 209,62
pro Stück
1 Stück enthält 15 Kilogramm (ab € 11,74334* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.