Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkstatt Schraubendreher-Set 6teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824056-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     21250
EAN/GTIN:
     4010995212506
Suchbegriffe:
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Wiha Werkstatt Schraubendreher-Set 6teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips

Schraubendreher SoftFinish® Schlitz, Phillips 6-tlg. mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe (21250)

Im Griff integrierte Schlagkappe ermöglicht das Schlagen und Meißeln mit dem Schraubendreher
Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle
Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten
Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen
Einfaches Lösen fest sitzender Schrauben dank Sechskantansatz für Maulschlüssel

Gerade bei verrosteten oder verklebten Schrauben ist es oft mühsam, diese wieder zu lösen. Das Schraubendreher Set SoftFinish® mit Schlagkappe und Sechskantansatz bietet die optimalen Voraussetzungen zum Schrauben, Stemmen und Meißeln. Die massive Stahlkappe am Griffende ermöglicht gezielte Hammerschläge zum Lösen von festsitzenden Schrauben. Durch die direkte Anbindung von Stahlkappe und Klinge wird die Schlagenergie verlustfrei weitergeleitet. Dank des Sechskantansatzes an der Klinge können mithilfe eines Schraubenschlüssels höhere Drehmomente übertragen werden. Die Wiha Schraubendreher zeichnen sich zudem durch ihr raffiniertes Griffgrößenkonzept aus Mit den langen, schlanken Griffgrößen können kleine Schrauben sicher und schnell eingedreht werden. Für das Eindrehen großer Schrauben gibt es großvolumige Griffgrößen, mit denen höhere Drehmomente aufgebracht werden können. Außerdem sind die verschiedenen Griffgrößen an die stets gleich große Hand von schraubenden Profis angepasst. Dank seiner optimalen Griffigkeit ist der SoftFinish® Schraubendreher besonders für Anwendungen in trockenem Umfeld geeignet. Die Position der Hart- und Weichzonen am Griff unterstützt den perfekten Zugriff beim schnellen und kraftvollen Drehen.

Ausstattung:
Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt · Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Ausführung (allgemein): Mechanik · Klingen-Ausführung: Sechskantklinge · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,matt verchromt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 237 mm · Produktabmessung, Länge: 353 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff · Weitere technische Daten: Griff-Durchmesser: 30 - 36 mm · Klingenbreite (Details): Schlitz 0.6 - 1.2 mm · Klingenlänge (Details): 75 - 125 mm

Lieferumfang:
1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe 3,5 mm x 75 mm (03223)
1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe 4,5 mm x 90 mm (03224)
1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe 5,5 mm x 100 mm (03225)
1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe 6,5 mm x 125 mm (03226)
1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe PH1 x 80 mm (03237)
1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe PH2 x 100 mm (03238)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 353 x 44 x 237 mm
Produktabmessung, Höhe:
237 mm
Produktabmessung, Länge:
353 mm
Produktabmessung, Breite:
44 mm
Marke:
Wiha
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Klingen-Ausführung:
Sechskantklinge
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | matt verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Ausführung (allgemein):
Mechanik
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 31,80*
€ 38,26*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 31,29*
€ 38,60*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 32,46*
€ 38,91*
2 Tage
7
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,83*
€ 39,15*
Lager 102
14
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,58*
€ 57,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 48,58* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
03237
ab € 6,82*
Sonstiges
Wiha
03238
ab € 9,59*
Sonstiges
Wiha
03223
ab € 5,48*
Sonstiges
Wiha
03225
ab € 7,49*
Sonstiges
Wiha
03226
ab € 9,38*
Sonstiges
Wiha
03224
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.