Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools for Electronics 9-215 Schraubstock 9-215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824136-BP
Herst.-Nr.:
     9-215
EAN/GTIN:
     4250838511247
Suchbegriffe:
Drehwende-Spanner
Drehwendespanner
Feinmechaniker-Schraubstock
Feinmechanikerschraubstock
Bernstein Tools 9-215 Schraubstock 9-215

Schraubstock Spannfix zum festen Aufschrauben

Spannweite Klemmbacken 70 mm
Zum festen Aufschrauben
Kugelgelenk

BERNSTEIN Spanngeräte SPANNFIX auf Kugelgelenk sind nach allen Richtungen leicht drehbar sowie gut einstellbar und bieten maximale Arbeitsmöglichkeiten bei einfacher und leicht gängiger Bedienung. Eine Justierschraube am unteren Kugelsitz ermöglicht die individuelle Einstellung der Kugelbeweglichkeit. Lange Lebensdauer ist garantiert durch den hochwertigen, pulverbeschichteten Alu-Guss und die oberflächenveredelten Stahlteile. Der Spannfix erleichtert viele Arbeiten in der Feinmechanik, in Laboratorien, in Prüffeldern, allen mechanischen und elektronischen Werkstätten, sowie in den verschiedensten medizinischen Bereichen.

Technische Daten:
Gewicht: 1.4 kg · Material: Aluminium Druckguss,Stahl · Schraubstock-Besonderheiten: mit Kugelgelenk · Spann-Weite (Tischklemme): - · Weitere technische Daten: Größe der Grundplatte: 150 x 105 mm · Spanndruck 150 kp.

Weitere Informationen:
Marke:
Bernstein Tools for Electronics
Material:
Aluminium Druckguss | Stahl
Schraubstock-Besonderheiten:
mit Kugelgelenk
Spann-Weite (Tischklemme):
-
Gewicht:
1.4 kg
Produkt-Art:
Schraubstock
Weitere Suchbegriffe: drehwendespanner, 4250838511247, Bernstein Tools for Electronics, 9-215, 834-8212
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,98*
€ 154,57*
Frei Haus
ab € 124,42*
€ 154,59*
€ 4,80*
ab € 128,45*
€ 154,71*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 129,32*
€ 155,57*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 155,55*
€ 187,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,49*
€ 223,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,75*
€ 222,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,74*
€ 205,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,71*
€ 193,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,55*
€ 185,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7125
ab € 2,11*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8125
ab € 9,36*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7100
ab € 2,11*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7150
ab € 2,785*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8100
ab € 8,10*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8150
ab € 10,55*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S9100
ab € 7,52*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S9125
ab € 8,24*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S9150
ab € 10,15*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S5125
ab € 11,13*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S5150
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.