Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 9-900-S7125 Zubehör Werkbank-Schraubstock


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 9-900-S7125 Zubehör Werkbank-Schraubstock
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 9-900-S7125 Zubehör Werkbank-Schraubstock
Artikel-Nr.:
     102-1954352-BP
Herst.-Nr.:
     9-900-S7125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
ANWENDUNGSBEREICH
Die Schonbacken aus Kunststoff sitzen, aufgrund ihrer doppelten Magnetleiste, perfekt an jedem Schraubstock mit Stahlbacken. Sie schützen empfindliche Bauteile vor Zerkratzen oder Beschädigungen. Durch die Längs- und Querrille können auch runde Gegenstände sicher eingespannt werden. Wenn die Rillen beim Einklemmen stören, kann auch die glatte Oberfläche der anderen Seite genutzt werden.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Produkt passend zum SPANNFIX iunser multifunktionaler Schraubstock mit einem flexiblen Kopf und vielen Anwendungsmöglichkeiten. Durch die Verwendung eines hochwertigen Kugelgelenkes kann der Kopf des SPANNFIX in jede Richtung geneigt und fixiert werden und bietet optimalen Halt in jeder Position. Mit Hilfe einer Justierschraube am unteren Sitz der Kugel kann die Kugelbeweglichkeit individuell eingestellt werden. Mit einer einfachen Hebelbewegung wird die Kugel gehalten und gelöst. Eine lange Lebensdauer ist durch den hochwertigen, pulverbeschichteten Alu-Guss und die oberflächenveredelten Stahlteile garantiert!
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
SPANNFIX
Produkttyp
Schraubstockbacke
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Gewicht
93 g
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
56
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,535*
€ 4,25*
2
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,11*
€ 4,29*
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,84*
€ 6,35*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,73*
€ 7,67*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,42*
€ 9,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,485*
€ 4,14715
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,235*
€ 3,84965
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,175*
€ 3,77825
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,535*
€ 3,01665
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-205
ab € 119,59*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-205 ESD
ab € 128,83*
Zubehör
Bernstein
9-251-ESD
ab € 86,44*
Zubehör
Bernstein
9-227
ab € 147,05*
Zubehör
Bernstein
9-228
ab € 132,84*
Zubehör
Bernstein
9-262
ab € 98,68*
Zubehör
Bernstein
9-281sw
ab € 84,67*
Zubehör
Bernstein
9-261sw
ab € 88,72*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-215
ab € 124,17*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-251
ab € 77,85*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-252 ESD
ab € 80,61*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-252
ab € 70,07*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-253 ESD
ab € 61,89*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-255-ESD
ab € 16,79*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-256
ab € 61,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.