Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 25950 7 Bohrkrone 60 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824542-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     25950 7
EAN/GTIN:
     4010159259507
Suchbegriffe:
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Schlagbohrkrone
Lochsäge
Heller 25950 7 Bohrkrone 60 mm 1 St.

AllMAT Mehrzweck-Lochsäge 3725

Unverzichtbar für alle Installationen.

Ausstattung:
Für alle Gewerke optimal: Versenkt Dosen & Rohre blitzschnell · Universeller Einsatz in einer Vielzahl an Werkstoffen · Lange Lebensdauer durch nachschärfbare Hartmetall-Schneiden · Exakte Positionierung beim Anbohren über Zentrierbohrer.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 65 mm · Bohrloch-Durchmesser: 60 mm · Material (Bohrer): Hartmetall · Material-Eignung: Holz,Stein,Mauerwerk · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Weitere technische Daten: Bohrtiefe max.: 65 mm · Schnitt-Tiefe max.: 65 mm

Systemvoraussetzungen:
Sie benötigen zusätzlich einen Aufnahmeschaft 6-Kant Best.-Nr. 82 45 48 oder SDS-plus Best.-Nr. 82 45 49 sowie einen Zentrierbohrer Best.-Nr. 82 45 47.

Hinweis:
YTONG® ist eine eingetragene Marke der Xella GmbH.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Marke:
Heller
Material (Bohrer):
Hartmetall
Material-Eignung:
Holz | Stein | Mauerwerk
Bohrloch-Durchmesser:
60 mm
Arbeits-Länge:
65 mm
Produkt-Art:
Bohrkrone
Weitere Suchbegriffe: Zylindersäge, lochsäge hartmetall 60mm, lochsäge 60mm, lochsäge, 4010159259507, Heller, 25950 7, Mehrzweck-Lochsäge, bohraufsätze
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 21,52*
€ 29,34*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 21,68*
€ 29,37*
27 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 21,64*
€ 30,96*
1
€ 4,00*
ab € 25,69*
€ 34,07*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 35,46*
€ 47,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
26071 8
ab € 28,97*
Ähnlich
Heller
26632 1
ab € 7,51*
Ähnlich
Heller
25945 3
ab € 14,68*
Ähnlich
Heller
25951 4
ab € 21,35*
Ähnlich
Heller
25953 8
ab € 26,84*
Ähnlich
Heller
11903
ab € 5,91*
Ähnlich
Heller
25988
ab € 23,60*
Ähnlich
Heller
25952
ab € 28,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.