Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Schlitz-Schraubendreher
>
ESD-Schlitz-Schraubendreher
>
Artikel
Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Wera 932 A 05018260001 Klingenbreite: 3.5 mm Klingenlänge: 80 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-824674-BP
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05018260001
EAN/GTIN:
4013288018007
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Wera 932 A 05018260001 Klingenbreite: 3.5 mm Klingenlänge: 80 mm
Schlitzschraubendreher, 0.6 x 3.5 x 80 mm
Wera Schraubendreher zum Schrauben und Lösen von Schrauben. Mit mehrkomponentigem Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Mit Sechskantklinge aus hochwertigem Bit-Material, dadurch verlustfreie Kraftübertragung. Zähhart vergütetes Material gegen Absplittern oder Bruch der Klinge. Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit. Mit Sechskantabrollschutz gegen lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.
Ausstattung:
Black Point Spitze.
Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · DIN-Norm: DIN 5264-A,DIN ISO 2380 · Griff-Durchmesser: 26 mm · Grifflänge: 81 mm · Klingen-Ausführung: Sechskantklinge · Klingen-Durchmesser: 4 mm · Klingenbreite: 3.5 mm · Klingendicke: 0.6 mm · Klingenlänge: 80 mm · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert · Produktabmessung, Länge: 161 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff · Weitere technische Daten: Keine durchgehende Klinge, Schlagkappe und Schlüsselhilfe.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
161 mm
Marke:
Wera
Klingen-Ausführung:
Sechskantklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingen-Durchmesser:
4 mm
Klingenlänge:
80 mm
Klingendicke:
0.6 mm
Klingenbreite:
3.5 mm
Griff-Durchmesser:
26 mm
Grifflänge:
81 mm
Abmessungen (Griff):
(L x Ø) 81 x 26 mm
weitere Zulassungen, Normen:
DIN 5264-A · ISO 2380
DIN-Norm:
DIN 5264-A | DIN ISO 2380
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN
... >
17 - Werkzeug
>
Handwerkzeuge
>
Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
ESD-Schraubenzieher Schlitz
,
Schlitz-ESD-Schraubendreher
,
Schlitz-ESD-Schraubenzieher
,
PH Schraubendreher
,
PH Schraubenzieher
,
Phillips-Schraubendreher
,
Phillips-Schraubenzieher
,
Schraubendreher PH
,
Schraubenzieher PH
,
Schlitz-VDE-Schraubendreher
,
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schlitz-Schraubendreher
,
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (Schlitz)
,
VDE-Schraubendreher Schlitz
,
VDE-Schraubenzieher Schlitz
,
Schlitz-Schraubendreher
,
Schlitz-Schraubenzieher
,
Schlitzschraubendreher
,
Schlitzschraubenzieher
,
schlitz-schraubendreher 0,6x3,5x80mm
,
esd schlitz-schraubendreher
,
wera esd-schlitz-schraubendreher
,
4013288018007
,
Wera
,
05018260001
,
932 A
,
Schraubmeissel
Angebote
(45)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
1 Tag
216
1
€ 6,90*
ab € 3,47*
€ 4,35*
Lager 6C8MS
1 Tag
216
20
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 4,49*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,24*
€ 4,77*
Lager 245
1 Tag
97
1
€ 7,90*
ab € 3,83*
€ 4,79*
Lager 102
1 Tag
22
1
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 8,38*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 334 Schlitz-Schraubendreher ̶ Werkstattklinge, 2.5 x 14.0 x 250 mm, 05018274001
Wera
05018274001
ab € 16,55*
Ähnlich
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1.2 x 7.0 x 125 mm, 05007675001
Wera
05007675001
ab € 6,54*
Ähnlich
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1.6 x 10.0 x 175 mm, 05007677001
Wera
05007677001
ab € 7,97*
Ähnlich
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1.6 x 9.0 x 150 mm, 05007676001
Wera
05007676001
ab € 7,13*
Ähnlich
Wera 932 A Schlitzschraubendreher, 0.8 x 4.5 x 90 mm, 05018262001
Wera
05018262001
ab € 3,64*
Ähnlich
Wera 932 A Schlitzschraubendreher, 1.0 x 5.5 x 100 mm, 05018264001
Wera
05018264001
ab € 4,88*
Ähnlich
Wera 932 A Schlitzschraubendreher, 1.2 x 7.0 x 125 mm, 05018266001
Wera
05018266001
ab € 6,03*
Ähnlich
Wera 932 A Schlitzschraubendreher, 1.6 x 10.0 x 175 mm, 05018270001
Wera
05018270001
ab € 9,73*
Ähnlich
Wera 932 A Schlitzschraubendreher, 1.6 x 9.0 x 150 mm, 05018268001
Wera
05018268001
ab € 7,59*
Ähnlich
Wera 932 A Schlitzschraubendreher, 2.0 x 12.0 x 200 mm, 05018272001
Wera
05018272001
ab € 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen