Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950 PKLS/9 SM SB Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 9teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-825054-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073594001
EAN/GTIN:
     4013288139177
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Innensechskant-Stiftschlüssel mit K...
Wera 950 PKLS/9 SM SB Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 9teilig

950 PKLS/9 SM N SB Winkelschraubendrehersatz SB-Karte

Mit extra-kurzem Schenkel für Arbeiten in besonders engen Räumen. Das Hex-Plus-Profil für Innensechskant-Schrauben verhindert mit vergrößerten Anlageflächen das Runddrehen und Zerstören des Schraubenkopfes. Kein Herausrutschen der Winkelschlüssel dank dauerhaft rutschsicherem Clip. Langer Schenkel mit Kugelkopf für das Verschrauben im Winkel.

Ausstattung:
Zweikompentiger Werkzeug-Clip. Schiebeschalter zum leichten Öffen und Schließen des Clips. Winkelschlüssel mit Hex-Plus Vorteil: Größere Anlageflächen zur Vermeidung rundgedrehter Schraubenköpfe.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Gewicht: 426 g · Material-Eigenschaft: brüniert · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 9teilig · Schlüsselweite (Metrisch): 1.5 mm,2 mm,2.5 mm,3 mm,4 mm,5 mm,6 mm,8 mm,10 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Kugelkopf

Lieferumfang:
Jeweils 1 Winkelschlüssel Innensechskant 1,5x90mm / 2,0x100mm / 2,5x112mm / 3,0x126mm / 4,0x140mm / 5,0x160mm / 6,0x180mm / 8,0x200mm / 10,0x219mm.

Weitere Informationen:
Marke:
Wera
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
9teilig
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material-Eigenschaft:
brüniert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Kugelkopf
Ausführung (allgemein):
Metrisch
Schlüsselweite (Metrisch):
1.5 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm
Gewicht:
426 g
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
115
1
€ 6,90*
ab € 15,93*
€ 20,28*
1
€ 4,90*
ab € 16,93*
€ 22,55*
5 Tage
149
1
€ 4,30*
ab € 18,16*
€ 23,60*
2 Tage
150
1
€ 7,90*
ab € 18,72*
€ 23,69*
Lager 102
51
1
Frei Haus
ab € 25,50*
€ 31,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05022040001
ab € 0,80*
Zubehör
Wera
05022048001
ab € 3,34*
Zubehör
Wera
05022041001
ab € 0,80*
Zubehör
Wera
05022042001
ab € 0,92*
Zubehör
Wera
05022043001
ab € 1,36*
Zubehör
Wera
05022044001
ab € 1,37*
Zubehör
Wera
05022045001
ab € 1,75*
Zubehör
Wera
05022046001
ab € 1,84*
Zubehör
Wera
05022047001
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.