Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Schlitz-Schraubendreher Wiha 35446 Klingenbreite: 3.5 mm Klingenlänge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-825195-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     35446
EAN/GTIN:
     4010995354466
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
VDE Schlitz-Schraubendreher Wiha 35446 Klingenbreite: 3.5 mm Klingenlänge: 100 mm

Schlitz VDE Schraubendreher

Durch die schmale Ausführung im vorderen Bereich können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden.

Ausstattung:
Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert · Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert · Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1000 V AC.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN 7437,DIN 5264,DIN ISO 2380,DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Griff-Durchmesser: 23 mm · Grifflänge: 104 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenbreite: 3.5 mm · Klingendicke: 0.6 mm · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,brüniert · Produktabmessung, Länge: 204 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
204 mm
Marke:
Wiha
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | brüniert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Material (Details):
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl|ツ| durchgehend gehärtet|ツ| brüniert
Ausführung (allgemein):
VDE-Ausführung
Klingenlänge:
100 mm
Klingendicke:
0.6 mm
Klingenbreite:
3.5 mm
Griff-Durchmesser:
23 mm
Grifflänge:
104 mm
Abmessungen (Griff):
(L x Ø) 104 x 23 mm
weitere Zulassungen, Normen:
DIN 7437/DIN 5264/DIN ISO 2380/IEC 60900:2004
DIN-Norm:
DIN 7437 | DIN 5264 | DIN ISO 2380 | DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
EN | DIN
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
99
1
€ 6,90*
ab € 4,44*
€ 5,58*
2 Tage
99
10
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 5,78*
5 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 4,59*
€ 5,78*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,64*
€ 5,83*
Lager 102
186
1
Frei Haus
ab € 6,88*
€ 8,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.