Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 2069/6 Elektronik- u. Feinmechanik Schraubendreher-Set 6teilig Außen-Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-825248-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05118158001
EAN/GTIN:
     4013288032447
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Wera 2069/6 Elektronik- u. Feinmechanik Schraubendreher-Set 6teilig Außen-Sechskant

Außensechskant Elektronik-Schraubendreher-Satz 6tlg.

Inkl. Rack-Halterung

Hochwertiger Wera Micro Steckschlüsselsatz für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Inklusive praktischem Rack zur übersichtlichen Aufbewahrung der Schraubendreher.

Technische Daten:
Abtrieb: Außen-Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert,nicromatt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig · Produktabmessung, Länge: 157 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Lieferumfang:
SW 2/2,5/3/3,5/4/5 mm · Rack-Halterung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
157 mm
Marke:
Wera
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Abtrieb:
Außen-Sechskant
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert | nicromatt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 30,24*
€ 38,33*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 32,94*
€ 38,39*
1
€ 4,90*
ab € 31,17*
€ 40,56*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 32,32*
€ 40,77*
Lager 102
30
1
Frei Haus
ab € 38,20*
€ 48,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 38,20* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.