Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 160 i VDE Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 2.5 mm Klingenlänge: 80 mm DIN EN 60900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826075-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006100001
EAN/GTIN:
     4013288027221
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Wera 160 i VDE Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 2.5 mm Klingenlänge: 80 mm DIN EN 60900

VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0.4 x 2.5 x 80 mm

Wera VDE-Schraubendreher mit mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Ausstattung:
Konische Schneide · Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig · Klinge: Isoliert.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Griff-Durchmesser: 26 mm · Grifflänge: 81 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 6 mm · Klingenbreite: 2.5 mm · Klingendicke: 0.4 mm · Klingenlänge: 80 mm · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert · Produktabmessung, Länge: 161 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
161 mm
Marke:
Wera
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Ausführung (allgemein):
VDE-Ausführung ohne Laser-Spitze
Klingen-Durchmesser:
6 mm
Klingenlänge:
80 mm
Klingendicke:
0.4 mm
Klingenbreite:
2.5 mm
Griff-Durchmesser:
26 mm
Grifflänge:
81 mm
Abmessungen (Griff):
(L x Ø) 81 x 26 mm
weitere Zulassungen, Normen:
DIN EN 60 900: 2004
DIN-Norm:
DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
EN | DIN
Angebote (52)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
577
1
€ 6,90*
ab € 2,87*
€ 3,61*
4 Tage
23
1
€ 4,79*
ab € 2,94*
€ 3,70*
2 Tage
577
1
€ 7,90*
ab € 2,95*
€ 3,71*
3 Tage
577
20
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 3,78*
Lager 102
106
1
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 5,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05006110001
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.