Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot BFW 40/E Fräsmotor 230 V, 40 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826096-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     20 165
EAN/GTIN:
     4006274201651
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine
Proxxon Micromot BFW 40/E Fräsmotor 230 V,40 V

Fräsmotor BFW 40/E

Mit Steuergerät

Ausstattung:
Durchgehende, 3-fach-kugelgelagerte Welle · 43 mm Spindelhals · Schalter mit Not-Aus-Funktion · Drehzahltabelle · Gehäusekopf aus Alu-Druckguss.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V,40 V · Drehzahl-Bereich: 900 - 6000 U/min · Gewicht: 4.2 kg · Leistung S1: 250 W · Weitere technische Daten: Spannzangen-Ø: 2.35/3/3.2/4/5/6 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Proxxon Micromot
Leistung S1:
250 W
Betriebsspannung:
230 V | 40 V
Drehzahl-Bereich:
900 - 6000 U/min
Gewicht:
4.2 kg
Produkt-Art:
Fräsmotor
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, Fräsmotor, Tischbohrständer, proxxon fräsmotor, fräsmotor, 4006274201651, Proxxon Micromot, 20 165, BFW 40/E
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,06*
€ 195,74*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 162,54*
€ 195,75*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,46*
€ 199,63*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 175,70*
€ 209,55*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,53*
€ 225,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,55*
€ 249,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,40*
€ 239,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,81*
€ 227,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,18*
€ 216,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,70*
€ 209,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
20 000
ab € 146,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.