Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel 070212 Breitstrahldüse 75 mm Passend für (Marke Heißluftdüsen) Steinel HG 2120 E, HG 2220 E,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826110-BP
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     070212
EAN/GTIN:
     4007841070212
Suchbegriffe:
Breitstrahldüse
Heißluftdüsen
Reduzierdüse
steinel breitstrahldüse 75mm
Steinel 070212 Breitstrahldüse 75 mm Passend für (Marke Heißluftdüsen) Steinel HG 2120 E,HG 2220 E,HG 2320 E,HG 2000 E,HG 2300 E,HG 2310 LCD,HL 2020 E,HL 1920 E,HL 1620 E,HL 2010 E,HL 1910 E,HL 1810 S,HL 1610 S

Breitstrahldüse 75 mm

Sorgt für flächige Luftverteilung beim Trocknen, Farbentfernen usw.

Ausstattung:
Aus Edelstahl.

Technische Daten:
Passend für (Marke Heißluftdüsen): Steinel · Passend für Modell (Heißluftgebläse): HG 2120 E,HG 2220 E,HG 2320 E,HG 2000 E,HG 2300 E,HG 2310 LCD,HL 2020 E,HL 1920 E,HL 1620 E,HL 2010 E,HL 1910 E,HL 1810 S,HL 1610 S · Produktabmessung, Breite: 75 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Steinel
Passend für (Marke Heißluftdüsen):
Steinel
Passend für Modell (Heißluftgebläse):
HG 2120 E | HG 2220 E | HG 2320 E | HG 2000 E | HG 2300 E | HG 2310 LCD | HL 2020 E | HL 1920 E
Produkt-Art:
Breitstrahldüse
Weitere Suchbegriffe: breitstrahldüse, steinel breitstrahldüse, 4007841070212, Steinel, 070212
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,02*
€ 6,49*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 4,92*
€ 6,72*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 5,32*
€ 7,23*
8 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 5,78*
€ 7,84*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 12,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steinel
70542
ab € 54,40*
Sonstiges
Steinel
110021233
ab € 76,05*
Sonstiges
Steinel
351502
ab € 120,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.