Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 160 i VDE Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 8 mm Klingenlänge: 200 mm DIN EN 60900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826168-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006135001
EAN/GTIN:
     4013288028884
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Wera 160 i VDE Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 8 mm Klingenlänge: 200 mm DIN EN 60900

VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1.6 x 8.0 x 200 mm

Wera VDE-Schraubendreher mit mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut. Diese raue Oberfläche "beißt" sich förmlich im Schraubenkopf fest. Das unbeabsichtigte Herausrutschen gehört der Vergangenheit an.

Ausstattung:
Konische Schneide · Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig · Klinge: Isoliert.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Griff-Durchmesser: 40 mm · Grifflänge: 112 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 9 mm · Klingenbreite: 8 mm · Klingendicke: 1.6 mm · Klingenlänge: 200 mm · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert · Produktabmessung, Länge: 312 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
312 mm
Marke:
Wera
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Ausführung (allgemein):
VDE-Ausführung mit Laser-Spitze
Klingen-Durchmesser:
9 mm
Klingenlänge:
200 mm
Klingendicke:
1.6 mm
Klingenbreite:
8 mm
Griff-Durchmesser:
40 mm
Grifflänge:
112 mm
Abmessungen (Griff):
(L x Ø) 112 x 40 mm
weitere Zulassungen, Normen:
DIN EN 60 900: 2004
DIN-Norm:
DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
EN | DIN
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
122
10
Frei Haus
ab € 6,54*
€ 8,24*
3 Tage
122
1
€ 6,90*
ab € 6,76*
€ 8,86*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,73*
€ 8,89*
2 Tage
122
1
€ 7,90*
ab € 6,81*
€ 8,90*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 16,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006140001
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.