| |
|
| Artikel-Nr.: 102-826255-BP Herst.-Nr.: 28 846 EAN/GTIN: 4006274288461 |
| |
|
| | |
| Proxxon Micromot 28 846 Diamanttrennscheibe Durchmesser 38 mm 1 St.
Diamantierte Trennscheibe mit Kühllöchern
Zum Trennen, Schleifen und Entgraten von Porzellan, Keramik, Kunststoff, NE-Metallen sowie GFK- und Epoxyd-Leiterplatten. Durch Kühlbohrungen geringere Erhitzung. Keine Brandmale!
Technische Daten: Produktabmessung, Ø: 38 mm
Lieferumfang: Werkzeugträger · Trennscheibe.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø) 38 mm | Produktabmessung, Ø: | 38 mm | Material (Details): | Diamantiert | Innen-Ø: | 2.35 mm | Schaft-Ø: | 2|ツ|35 mm | Material-Eignung (Details): | Porzellan|ツ| Keramik|ツ| Kunststoff|ツ| NE-Metallen sowie GFK- und Epoxyd-Leiterplatten | Produkt-Art: | Diamanttrennscheibe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe, 4006274288461, Proxxon Micromot, 28 846, Diatrennscheibe, diamantscheibe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,84* | € 7,62* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,21* | € 7,63* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,23* | € 7,66* | | | | | 9 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 7,05* | € 10,30* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,49* | € 12,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|