Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 160 iS/7 VDE Schraubendreher-Set 7teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz Pozidriv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826549-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006480001
EAN/GTIN:
     4013288160713
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Wera 160 iS/7 VDE Schraubendreher-Set 7teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv

Schlitz/Kreuzschlitz-PH/PZ VDE Schraubendreher-Satz Kraftform Plus 7tlg.

Mit reduziertem Klingen-Ø
Inkl. Spannungsprüfer

Kraftform-Plus-VDE-isolierter Sicherheitsschraubendreher mit reduziertem Klingen-Ø mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden. Stückgeprüft gemäß IEC 60900 : 2004.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert,nicromatt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 7teilig · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Lieferumfang:
Schlitz 0,6 x 3,5 x 100/0,8 x 4,0 x 100/1,0 x 5,5 x 125 mm · Kreuzschlitz-PH 1 x 80/PH 2 x 100/PZ 2 x 100 · Phasenprüfer 0,5 x 3,0 x 70 mm · Aufbewahrungsrack.

Weitere Informationen:
Marke:
Wera
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
7teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Kreuzschlitz Pozidriv
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert | nicromatt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
DIN-Norm:
DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Zertifizierungen:
DIN | EN
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
180
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 23,72*
€ 28,30*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,70*
€ 28,31*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 24,05*
€ 28,50*
2 Tage
180
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 25,00*
€ 29,60*
Lager 102
11
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,95*
€ 43,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 36,95* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05006440001
ab € 3,80*
Zubehör
Wera
05006441001
ab € 4,52*
Zubehör
Wera
05006442001
ab € 5,12*
Zubehör
Wera
05006450001
ab € 4,70*
Zubehör
Wera
05006451001
ab € 6,58*
Zubehör
Wera
05006465001
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.