Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 284 Werkstatt Innen-Sechskant Wechselklinge 4 mm 150 mm Passend für (Serie Schraubendreher) Wiha System 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-828450-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00637
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Wiha 284 Werkstatt Innen-Sechskant Wechselklinge 4 mm 150 mm Passend für (Serie Schraubendreher) Wiha System 6

Innen-Sechskant Wechselklinge SYSTEM 6

Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Mit farbcodierter Wiha Chrom-Top® Klingenspitze. Eine Seite mit Kugelkopf für Verschraubungen unter einem Winkel von bis zu 25 °.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Klingen-Durchmesser: 6 mm · Klingenlänge: 150 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Passend für (Serie Schraubendreher): Wiha System 6 · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 4 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Kugelkopf

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Marke:
Wiha
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Passend für (Serie Schraubendreher):
Wiha System 6
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Schraubendreher-Besonderheiten:
Kugelkopf
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Material (Details):
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl|ツ| durchgehend gehärtet|ツ| mattverchromt
Klingen-Durchmesser:
6 mm
Klingenlänge:
150 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
4 mm
Größe:
4|ツ|0/ 4|ツ|0 mm
Produkt-Art:
Wechselklinge
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 4,54*
€ 6,33*
1
€ 5,90*
ab € 4,15*
€ 6,51*
1
€ 4,00*
ab € 4,58*
€ 6,82*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,83*
€ 6,96*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 7,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.