Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkstatt Innen-TORX Wechselklinge T 6, T 8 150 mm Passend für (Serie Schraubendreher) Wiha System 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-828466-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00654
EAN/GTIN:
     4010995006549
Suchbegriffe:
Kombiklinge (Phillips)
Kombiklinge PH
Phillips-Kombiklinge
Kombiklinge (Pozidriv)
Wiha Werkstatt Innen-TORX Wechselklinge T 6,T 8 150 mm Passend für (Serie Schraubendreher) Wiha System 6

TORX® Wechselklinge SYSTEM 6

Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Mit farbcodierter Wiha Chrom-Top® Klingenspitze.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Größe (Schraubendreher): T 6,T 8 · Klingen-Durchmesser: 6 mm · Klingenlänge: 150 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Passend für (Serie Schraubendreher): Wiha System 6 · Produktabmessung, Länge: 150 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Marke:
Wiha
Abtrieb:
Innen-TORX
Passend für (Serie Schraubendreher):
Wiha System 6
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Größe (Schraubendreher):
T 6 | T 8
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Material (Details):
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl|ツ| durchgehend gehärtet|ツ| mattverchromt
Klingen-Durchmesser:
6 mm
Klingenlänge:
150 mm
Produkt-Art:
Wechselklinge
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,12*
€ 6,50*
1
€ 4,00*
ab € 4,50*
€ 6,56*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,96*
€ 7,13*
1
€ 9,80*
ab € 5,01*
€ 7,17*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 7,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.