Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari 20030 Abisolierzange 0.75 bis 2.5 mm² 10 bis 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-829549-BP
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     20030
EAN/GTIN:
     4011391200302
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Jokari 20030 Abisolierzange 0.75 bis 2.5 mm² 10 bis 18

Automatische Abisolierzange

Ausstattung:
Für PVC -isolierte Flachkabel bis max. 12 mm Breite und 0,75 x 2,5 mm² Querschnitt · Optischer Längenanschlag bis 20 mm · Keine Einstellung der Zange notwendig · Abisolierlänge unendlich wählbar · Klingen auswechselbar · TÜV / GS-geprüft.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 2.5 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.75 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 10 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 18 · Geeignet für: Flachkabel mit PVC-Isolation · Gewicht: 124 g · Längenanschlag (max.): 20 mm · Produktabmessung, Länge: 166 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
166 mm
Längenanschlag-Bereich:
20 mm (max)
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
10 bis 18
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.75 bis 2.5 mm²
Marke:
Jokari
Geeignet für:
Flachkabel mit PVC-Isolation
Längenanschlag (max.):
20 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
2.5 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.75 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
10 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
18
Gewicht:
124 g
Produkt-Art:
Abisolierzange
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, jokari abisolierzange, abisolierzange, abisolierzange 2,5 mm², 4011391200302, Jokari, 20030, Flachkabelzange, abisolierwerkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,94*
€ 61,33*
€ 6,90*
ab € 40,55*
€ 61,34*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 56,72*
€ 74,01*
Frei Haus
ab € 59,31*
€ 76,15*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 66,42*
€ 89,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
29030
ab € 25,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.