| |
|
| Artikel-Nr.: 102-829553-BP Herst.-Nr.: T1882 EAN/GTIN: 5013969295702 |
| |
|
| | |
| C.K Hochleistungsrührer 620 mm T1882
Hochleistungsrührer 620 mm
Vernickelte Stahlausführung für hohe Festigkeit und einfache Reinigung. Geeignet zur Verwendung mit Bohrmaschinendrehzahlen von 200 bis 700 U/min.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 620 mm · Rührkorbdurchmesser: 102 mm · Weitere technische Daten: Durchmesser Schaft: 10mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 620 mm | Marke: | C.K | Rührkorbdurchmesser: | 102 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,05* | € 14,76* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,31* | € 14,76* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,67* | € 15,20* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,25* | € 18,04* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,98* | € 34,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|