Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Hochleistungsrührer 420 mm Länge T1881


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-829555-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T1881
EAN/GTIN:
     5013969295603
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
rührkorb
C.K Hochleistungsrührer 420 mm Länge T1881

Hochleistungsrührer 420 mm Länge

Vernickelte Stahlausführung für hohe Festigkeit und einfache Reinigung. Geeignet zur Verwendung mit Bohrmaschinendrehzahlen von 200 bis 700 U/min.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Gesamtlänge: 420mm 16½"
Durchmesser Kopf des Mixers: 85mm
Durchmesser Schaft: 9mm

Weitere Informationen:
Marke:
C.K
Weitere Suchbegriffe: 5013969295603, C.K, T1881
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,47*
€ 11,21*
€ 6,90*
ab € 7,73*
€ 11,22*
€ 8,95*
ab € 7,58*
€ 11,27*
€ 6,90*
ab € 8,56*
€ 13,11*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 9,10*
€ 13,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.