Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührer, 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rührer, 420 mm
Rührer, 420 mm
Artikel-Nr.:
     4502-03L3501
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T1881
EAN/GTIN:
     5013969295603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
rührkorb
- Vernickelte Stahlausführung für hohe Festigkeit und einfache Reinigung - Geeignet zur Verwendung mit Bohrmaschinendrehzahlen von 200 bis 700 U/min - Länge: 420 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
420 mm
Geeignet für:
Elektrische Bohrmaschinen
Zubehörart:
Rührer
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.315 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,47*
€ 11,21*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,73*
€ 11,22*
€ 8,95*
ab € 7,58*
€ 11,27*
€ 6,90*
ab € 8,56*
€ 13,11*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 9,10*
€ 13,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.