| |
|
| Artikel-Nr.: 102-829683-BP Herst.-Nr.: CKMA2721 EAN/GTIN: 5013969962796 |
| |
|
| | |
| C.K CKMA2721 Hammerhalter 1 St.
Hammerschlaufe mit Drehöse, um Hammer vertikal zu halten
C.K Magma kombiniert optimale Funktionalität mit kreativem Stil zu einer Reihe von auffälligen, qualitativ hochwertigen Produkten. Entwickelt in Zusammenarbeit mit einer Gruppe von Handwerkern aus verschiedenen Bereichen, stehen CK Magma Produkte für ansprechendes Design im Gebrauch bei der täglichen Arbeit. Mit dem modernen und zeitgemäßen Stil, ist CK Magma die bevorzugte Wahl der Fachleute, die es anstreben, sowohl am Arbeitsplatz sowie in der Freizeit gut auszusehen. Konstruiert, um den Anforderungen des täglichen Lebens standzuhalten, liefern CK Magma Produkte die gesamte Funktionalität, Komfort und Schutz, den Handwerker brauchen. C.K Magma Produkte sind aus langlebigem Polyester hergestellt, mit einem hellroten Innenfutter für eine besseres Erkennen der Werkzeuge.- Drehöse, um den Hammer vertikal zu halten - Metallclip zur Verstärkung und für leichtes Anbringen / Entfernen
Weitere Informationen: | | Marke: | C.K | Produkt-Art: | Hammerhalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 05013969962796, 5013969962796, C.K, CKMA2721, 756-4573 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,54* | € 7,32* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,90* | € 7,33* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,78* | € 7,43* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,69* | € 8,31* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,75* | € 10,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|