| |
|
| Artikel-Nr.: 102-829936-BP Herst.-Nr.: G5140 EAN/GTIN: 5013969965407 |
| |
|
| | |
| C.K G5140 Spaten D-Griff
Gärtnerspaten, schmale Form
Schaufelblatt aus rostfreiem Stahl. Robuster Kunststoff-Schaft mit Stahlkern für Langlebigkeit.
Technische Daten: Gartenwerkzeug-Besonderheiten: D-Griff · Gewicht: 1.7 kg · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Weitere technische Daten: Kopf: 230 x 140 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 1000 mm | Marke: | C.K | Gartenwerkzeug-Besonderheiten: | D-Griff | Gewicht: | 1.7 kg | Produkt-Art: | Spaten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baumschulspaten, Bauspaten, Filia-Spaten, Freizeitspaten, Herold-Bauspaten, Heroldspaten, Neulingspaten, Pionierspaten, Rodespaten, Garten Spaten, Grabspaten, Gärtner Spaten, Gärtnerspaten, Kantenspaten, Randspaten, Wurzelspaten, Idealspaten, Spaten, rodespaten d-griff, idealspaten, 05013969965407, 5013969965407, C.K, G5140 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,93* | € 51,25* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 38,18* | € 51,27* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 40,29* | € 54,58* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 54,29* | € 70,46* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,54* | € 90,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|