Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex I-VO 9160076 Schutzbrille Schwarz, Grau EN 166-1, EN 172 DIN 166-1, DIN 172


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-832565-BP
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9160076
EAN/GTIN:
     4031101256375
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
uvex I-VO 9160076 Schutzbrille Schwarz,Grau EN 166-1,EN 172 DIN 166-1,DIN 172

Schutzbrille I-VO

Schutz gegen mechanische und optische Gefährdung
Bügelneigung und –länge individuell einstellbar

Ausstattung:
Sie übertrifft die wichtigsten internationalen Anforderungen. Ansprechendes Design ·Tragekomfort auf Mehrmaterialbasis (Hart-/Weichkomponenten) sorgt dafür, dass die Brille optimal schützt und dauerhaft getragen wird · Mit Sonnenschutzscheibe · Sehr leichter Scheibenwechsel.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 166-1,DIN 172 · EN Norm: EN 166-1,EN 172 · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Material: Kunststoff · Scheibentönung: grau

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau
Marke:
uvex
Farbe:
schwarz | grau
Scheibentönung:
grau
Material:
Kunststoff
DIN-Norm:
DIN 166-1 | DIN 172
EN Norm:
EN 166-1 | EN 172
Produkt-Art:
Schutzbrille
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 8,89*
€ 12,77*
1
€ 4,00*
ab € 9,68*
€ 14,20*
5 Tage
23
1
€ 8,50*
ab € 10,03*
€ 14,20*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 11,75*
€ 14,92*
Lager 102
42
1
Frei Haus
ab € 13,89*
€ 19,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,89* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.