Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M EAR CAP ES01300 Ersatzstöpsel für Bügelgehörschützer 23 dB EN 352-2 10 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-832852-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     ES01300
EAN/GTIN:
     4046719497898
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
3M EAR CAP ES01300 Ersatzstöpsel für Bügelgehörschützer 23 dB EN 352-2 10 Paar

Austauschstöpsel

Austauschstöpsel 10 Paar für E·A·R Cap und E·A·R Band.

Technische Daten:
EN Norm: EN 352-2 · Herstellerfarbe: Gelb · SNR-Wert: 23 dB

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 Paar
Herstellerfarbe:
Gelb
Passend für (Details):
Gehörschutzbügel E·A·R Cap / E·A·R Band | 83 28 50 / 83 66 49
Marke:
3M EAR
Farbe:
gelb
SNR-Wert:
23 dB
EN Norm:
EN 352-2
Produkt-Art:
Ersatzstöpsel für Bügelgehörschützer
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzstöpsel 3m, einweg ohrstöpsel, 04046719343683, 05015415100141, 05015415101490, 04046719497898, 4046719343683
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 4,00*
ab € 14,34*
€ 19,44*
2 Tage
44
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 14,83*
€ 19,46*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 15,04*
€ 20,30*
8 Tage
310
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 15,36*
€ 20,70*
Lager 102
54
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 16,02*
€ 20,89*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,89*
€ 24,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,34*
€ 24,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,59*
€ 23,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,36*
€ 23,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,19*
€ 22,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,02*
€ 19,06
pro Paket
1 Paket enthält 10 Paar (ab € 1,602* pro Paar)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
EC01000
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.