Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Voss Helme VOSS-Cap 2687-RD Anstoßkappe Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-836340-BP
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     2687-RD
EAN/GTIN:
     4005781268751
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Voss Helme VOSS-Cap 2687-RD Anstoßkappe Rot

Anstoßkappe WORK CAP

Ideal überall dort, wo Stoßgefahr für den Kopf besteht
Universalgröße

Ausstattung:
Gemäß EN 812 · Top modisch mit Sicherheit · Form: Baseballmütze mit ABS-Kappe · Schaumstoffpolster innen · Textilbezug aus Baumwoll-Mischgewebe · 8 vergitterte Belüftungsöffnungen · Schirmlänge 75 mm.

Technische Daten:
Gewicht: 165 g · Herstellerfarbe: Rot · Kopfweite (max.): 610 mm · Kopfweite (min.): 560 mm · Material: ABS

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
Voss Helme
Farbe:
rot
Material:
ABS
Kopfweite (max.):
610 mm
Kopfweite (min.):
560 mm
weitere Zulassungen, Normen:
EN 812
Gewicht:
165 g
Produkt-Art:
Anstoßkappe
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe rot, anstoßkappe, voss helme anstoßkappen, 4005781268751, Voss Helme, 2687-RD, VOSS-Cap, Schutzkappe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,67*
€ 29,13*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,09*
€ 29,14*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 22,19*
€ 30,45*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 27,09*
€ 35,98*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 42,51*
€ 55,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.