Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Voss Helme VOSS-Cap 2687-RD Anstoßkappe Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Voss
Voss
Artikel-Nr.:
     1039H-940910103357
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     2687-RD
EAN/GTIN:
     4005781268751
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Voss Helme VOSS-Cap 2687-RD Anstoßkappe Rot

Ideal überall dort, wo Stoßgefahr für den Kopf besteht
Universalgröße

Gemäß EN 812 · Top modisch mit Sicherheit · Form: Baseballmütze mit ABS-Kappe · Schaumstoffpolster innen · Textilbezug aus Baumwoll-Mischgewebe · 8 vergitterte Belüftungsöffnungen · Schirmlänge 75 mm.

Herstellerfarbe: Rot
Gewicht: 165 g
Produkt-Art: Anstoßkappe
Normen: EN 812
Material: ABS
Kategorie: Anstoßkappe
Kopfweite (max.): 610 mm
Kopfweite (min.): 560 mm
Farbe: rot
Hersteller-Nr.: 2687-RD
EAN: 4005781268751
» Weitere Spezifikationen ? Kompatible Betriebssysteme : Win ME, 2000, XP, Vista, Mac OS, Linux » Funktionen ? Kabellänge : 8 m ? Produktfarbe : Schwarz ? Steckverbinder 1 Geschlecht : Männlich ? Steckverbinder 2 Geschlecht : Weiblich ? Anschluss 1 : USB A ? Anschluss 2 : USB A ? Steckerverbindergeschlecht : Männlich/weiblich ? Maximale Datenübertragungsrate : 480 Mbit/s

Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe, 4005781268751, Voss Helme, 2687-RD, VOSS-Cap, Schutzkappe, Schutzcappy
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,62*
€ 29,21*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,19*
€ 29,23*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 22,08*
€ 30,54*
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 26,87*
€ 36,21*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 42,75*
€ 56,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.