Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 206010 HSS Metall-Spiralbohrer 1 mm Gesamtlänge 34 mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 3 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-837490-BP
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     206010
EAN/GTIN:
     4007140017840
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
RUKO 206010 HSS Metall-Spiralbohrer 1 mm Gesamtlänge 34 mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 3 St.

HSS-Spiralbohrer

Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008.

Ausstattung:
HSS · Rollgewalzt · Typ N

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 12 mm · Bohrer-Besonderheiten: kurze Spirallänge · Bohrloch-Durchmesser: 1 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 34 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: rollgewalzt · Material-Eignung: Metall,Buntmetalle,Kunststoff · Schaftdurchmesser: 1 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Marke:
RUKO
Bohrer-Besonderheiten:
kurze Spirallänge
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eigenschaft:
rollgewalzt
Material-Eignung:
Metall | Buntmetalle | Kunststoff
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
1 mm
Arbeits-Länge:
12 mm
Schaftdurchmesser:
1 mm
Gesamtlänge:
34 mm
weitere Zulassungen, Normen:
DIN 338
DIN-Norm:
DIN 338
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
51
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46334*
€ 0,82*
9
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,33334*
€ 0,85*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,61*
€ 1,06*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,82*
€ 1,34*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,90*
€ 1,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,64334*
€ 0,76557
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,62667*
€ 0,74574
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57667*
€ 0,68624
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,55334*
€ 0,65847
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54334*
€ 0,64657
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46334*
€ 0,55137
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.