Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Bionic 1011933 Schutzvisier Schwarz, Transparent EN 166 DIN 166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-839228-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1011933
EAN/GTIN:
     7312550119334
Suchbegriffe:
Kopfband für Visiere
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Honeywell Bionic 1011933 Schutzvisier Schwarz,Transparent EN 166 DIN 166

Gesichtsschutz Bionic Acetat

Großes Visier von höchster Qualität für maximale Sicht

Pulsafe Bionic Set - Innovativer Gesichtschutz mit weitreichenden Einstellmöglichkeiten für maximalen Schutz und besten Tragekomfort. Das Set besteht aus Kopfhalterung, Rahmen für eine Sichtscheibe und einer klaren Acetat-Sichtscheibe.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 166 · EN Norm: EN 166 · Herstellerfarbe: Schwarz,Transparent · Material: Acetat · Scheibentönung: klar

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Transparent
Marke:
Honeywell
Farbe:
schwarz | transparent
Scheibentönung:
klar
Material:
Acetat
DIN-Norm:
DIN 166
EN Norm:
EN 166
Produkt-Art:
Schutzvisier
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 29,14*
€ 39,46*
4 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 29,83*
€ 39,47*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,40*
€ 43,07*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 32,75*
€ 43,31*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 42,10*
€ 56,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 42,10* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1015161
ab € 17,37*
Zubehör
Honeywell
1015113
ab € 27,91*
Zubehör
Honeywell
1015240
ab € 13,71*
Zubehör
Honeywell
1011626
ab € 11,37*
Zubehör
Honeywell
1011627
ab € 7,47*
Zubehör
Honeywell
1011934
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.