| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-839877-BP Herst.-Nr.: 839877 EAN/GTIN: 4016138450200 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOOLCRAFT 839877 Linsenschrauben M2 5 mm T-Profil DIN 7985 Edelstahl 20 St.
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): T-Profil · DIN-Norm: DIN 7985 · Gewinde-Maß: M2 · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Länge: 5 mm · Schrauben Kopfform: Linsenkopf
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 20 St. | Produktabmessung, Länge: | 5 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Antrieb (Werkzeug): | T-Profil | Material: | Edelstahl | Schrauben Kopfform: | Linsenkopf | Gewinde-Maß: | M2 | DIN-Norm: | DIN 7985 | Produkt-Art: | Linsenschrauben | Zertifizierungen: | DIN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN 7985 TORX, DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7985 m2x5 edelstahl torx, din 7985 tx, din 7985, TOOLCRAFT, 839877, linsenkopf, linsenkopfschrauben, edelstahlschrauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |