| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-839986-BP Herst.-Nr.: 839986 EAN/GTIN: 4016138447996 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOOLCRAFT 839986 Linsensenkschrauben M2.5 20 mm Kreuzschlitz Phillips DIN 966 Kunststoff,Polyamid 10 St.
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Phillips · DIN-Norm: DIN 966 · Gewinde-Maß: M2.5 · Material: Kunststoff,Polyamid · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 10 St. | Produktabmessung, Länge: | 20 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Antrieb (Werkzeug): | Kreuzschlitz Phillips | Material: | Kunststoff | Polyamid | Schrauben Kopfform: | Senkkopf | Gewinde-Maß: | M2.5 | DIN-Norm: | DIN 966 | Produkt-Art: | Linsensenkschrauben | Zertifizierungen: | DIN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 966, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7047, Kreuzschlitzschraube ISO 7047, Kreuzschraube DIN 966, Linsenschraube DIN EN ISO 7047, Linsenschraube ISO 7047, Linsensenkkopfschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN EN ISO 7047, Linsensenkschraube ISO 7047, Senkschraube DIN 966, Linsensenkschraube, Kunststoffschraube DIN 966, Kunststoffschraube ISO 7047, Plastikschraube DIN 966, iso 7047 m2,5 x 20, din 966, din 966 m2,5, TOOLCRAFT, 839986 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |