Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVIT AV02012 Maßband 7.5 m Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-841225-BP
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV02012
EAN/GTIN:
     5013969990720
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmass
AVIT AV02012 Maßband 7.5 m Stahl

Bandmaß, selbsteinziehend, auf 7,5 m ausziehbar und Feststellknopf

Selbsteinziehend mit Feststell- und Pausen Funktion. Gummierte Außenhülle für zusätzliche Griffigkeit.

Technische Daten:
Material: Stahl · Messbereich (max.) (Details): 7.5 m · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Marke:
AVIT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Stahl
Messbereich (max.) (Details):
7.5 m
Produkt-Art:
Maßband
Weitere Suchbegriffe: 5013969990720, AVIT, AV02012, rollmeter, Rollbandmaß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,15*
€ 13,28*
€ 6,90*
ab € 7,40*
€ 13,29*
€ 6,90*
ab € 7,47*
€ 13,56*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 9,93*
€ 14,99*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 13,26*
€ 19,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.