Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandmaß 7,5 m / 25 ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandmaß 7,5 m / 25 ft
Bandmaß 7,5 m / 25 ft
Artikel-Nr.:
     4502-03L4551
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV02012
EAN/GTIN:
     5013969990720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmass
- Selbsteinziehend mit Feststell- und Halt-Funktion - Gummierte Außenhülle für zusätzliche Griffigkeit - Länge: 7,5 Meter / 25 ft
Weitere Informationen:
Ablesung:
7.5 m
Ausführung:
Rollbandmaß
Material:
Stahl
Messbereich:
7,5 m
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.377 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Abstandsmesser, Abstandsmessgerät, Entfernungsmesser, Entfernungsmessgerät, Bandmaß, Maßband, Messband, Rollbandmaß, Längenmessgerät, Werkzeuge, Messwerkzeug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,61*
€ 12,64*
€ 4,00*
ab € 8,26*
€ 12,67*
€ 6,90*
ab € 7,27*
€ 12,78*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 9,92*
€ 15,06*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 19,13*
€ 27,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.