Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K 424030 Lochsäge 89 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-841779-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     424030
EAN/GTIN:
     5051074240309
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hss lochsäge 89 mm
lochsäge
C.K 424030 Lochsäge 89 mm 1 St.

Lochsäge 89mm 3 1/2"

HSS-Bimetall-Lochsäge mit gehärteten Zähnen mit variabler Teilung für schnelles und sauberes Sägen von Metall, Holz, Kunststoff und Verbundmaterialien.

Technische Daten:
Bohrloch-Durchmesser: 89 mm · Material (Bohrer): HSS Bi-Metall · Material-Eignung: Metall,Kunststoff,Holz · Weitere technische Daten: Größe: 89 mm 31/2"

Weitere Informationen:
Marke:
C.K
Material (Bohrer):
HSS Bi-Metall
Material-Eignung:
Metall | Kunststoff | Holz
Bohrloch-Durchmesser:
89 mm
Produkt-Art:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, 5051074240309, C.K, 424030, bohraufsätze, bohraufsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,61*
€ 23,78*
€ 6,90*
ab € 17,09*
€ 23,79*
€ 6,90*
ab € 17,31*
€ 24,11*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 16,89*
€ 24,48*
€ 3,50*
ab € 31,64*
€ 42,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.