Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACE DA-7100 Alkoholtester 0 bis 5 ‰ inkl. Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-841929-BP
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     107020
EAN/GTIN:
     4260042950206
Suchbegriffe:
Alkohol-Messgerät
Alkoholmessgerät
Alkoholtester
Atemalkohol-Messgerät
ACE DA-7100 Alkoholtester 0 bis 5 ‰ inkl. Display

Alkoholtester ACE DA-7100

Großes, beleuchtetes Display
Benutzerfreundliche Ein-Knopf-Bedienung
Schnelle Einsatzbereitschaft und Test-Analyse

Der ACE DA7100 ist mit einem elektrochemischen Sensor ausgestattet, wie er auch in Polizeivortestgeräten integriert ist. Dieser Sensor bietet sehr genaue Testergebnisse mit einer max. Toleranz von ± 0,05 Promille. Der ACE DA7100 steht den bei Behörden genutzten Alkoholtestgeräten in keiner Weise nach. Er kann jederzeit und an jeden Ort problemlos mitgenommen werden, da er in jede Hemd- und Hosentasche passt. Die Oberfläche ist glatt, bietet jedoch trotzdem einen ausreichenden Griff und Halt. Das Design des ACE DA7100 ist schlicht gehalten, auf Überflüssiges wird verzichtet. Er ist einfach, schnörkellos und übersichtlich. Die Benützung des ACE DA7100 ist durch die Ein-Knopf-Bedienung kinderleicht. Der Alkoholtester kann von Rechts- und Linkshändern gleichermaßen gut bedient werden, denn der Startknopf befindet sich an der Vorderseite und ist von beiden Seiten mit dem Daumen gut erreichbar. Das große und hell beleuchtete Display ermöglicht das Testen selbst bei dunkelsten Verhältnissen.

Ausstattung:
Einfache Ein Knopf-Bedienung · Schnelle Messbereitschaft · Kurze Probenahme- und Analysezeit · Zur Messung ist nur ein geringes Atemvolumen nötig · Beleuchtetes und gut lesbares Display

Technische Daten:
Alkoholtester-Besonderheiten: inkl. Display · Genauigkeitsklasse (Alkoholtester): 2 (Semiprofessionell) · Gewicht: 93 g · Kalibrierbar (Ja/Nein): Ja · Messbereich Alkohol (max.): 5 ‰ · Messbereich Alkohol (min.): 0 ‰ · Messtoleranz ±: 0.10 ‰ · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Prüfmethode (Alkoholtester): Elektrochemischer-Sensor · Stromversorgung: Micro-Batterie (2x), inkl. · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Aufwärmphase: max. 18 s · Betriebsbereitschaft: nach 10 s.

Lieferumfang:
6 Mundstücke · Handschlaufe.

Hinweis:
Der Messwert gilt nur als Anhaltspunkt und dient nicht zur Bestätigung der Fahrtüchtigkeit. Dies gilt auch für das Bedienen von Maschinen oder andere Tätigkeiten, die unter Alkoholeinfluss bedenklich bzw. verboten sind.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 48 x 20 mm
Kalibrierbar (Ja/Nein):
Ja
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
ACE
Genauigkeitsklasse (Alkoholtester):
2 (Semiprofessionell)
Alkoholtester-Besonderheiten:
inkl. Display
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Prüfmethode (Alkoholtester):
Elektrochemischer-Sensor
Messtoleranz ±:
0.10 ‰
Messbereich Alkohol (max.):
5 ‰
Messbereich Alkohol (min.):
0 ‰
Stromversorgung:
Micro-Batterie (2x)|ツ| inkl.
Gewicht:
93 g
Produkt-Art:
Alkoholtester
Weitere Suchbegriffe: Atemalkoholmessgerät, alkoholmessgerät ace, alkohol messgerät, 4260042950206, ACE, 107020, DA-7100, promilletester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 73,66*
€ 94,16*
€ 4,00*
ab € 69,60*
€ 94,56*
€ 3,50*
ab € 79,09*
€ 99,66*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 141,30*
€ 175,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ACE
100082
ab € 36,54*
Sonstiges
ACE
100074
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.