Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Kfz-Batterietester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-851027-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     4000002/01
EAN/GTIN:
     4013674510276
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
ansmann batterietester
batterieprüfgeräte
Multifunktions-Testgerät Power Check

Professionelles Kfz-Testgerät zum Prüfen von 12V Kfz-Batterien und des Ladestromkreises der Lichtmaschine
Handliches, kompaktes Design im Taschenformat
Genaue überprüfung des Ladezustands sowie die Startbereitschaft der Kfz-Batterie

Professionelles Testgerät für Ihre 12V Autobatterie

Dieses handliche Testgerät ermöglicht im Handumdrehen den Ladezustand der Kfz-Batterie, sowie die Batterie-Belastbarkeit zu prüfen.

Ladestromkreis und Startbereitschaft

Der Autofahrer oder die Service-Werkstatt kann zudem innerhalb weniger Minuten den Ladestromkreis der Autoelektrik sowie die Startbereitschaft der Kfz-Batterie überprüfen.

Einfache Bedienung

Mit ein paar Handgriffen ist das Prüfgerät an den Polen der Starterbatterien mittels farblich gekennzeichneter Klemmen angeschlossen. Ein Kurzschluss oder Verpolen ist durch eingebauten Schutz nicht möglich.

Zuverlässige Diagnose

Verschiedene Leuchtanzeigen ermöglichen auch ohne viel technische Kenntnisse eine zuverlässige Diagnose Ihrer Autobatterie sowie der Ladestromsteuerung, beides wichtige Voraussetzungen, damit der Autofahrer beim nächsten Starten seines Wagens keine bösen überraschungen erlebt.
Geschädigte Starterbatterien lassen sich somit schon zu einem frühen Zeitpunkt als schadhaft erkennen und durch entsprechende Gegenmaßnahmen kann dem frühen Batteriesterben entgegengewirkt werden.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Multifunktion · Bemessungs-Ausgangsspannung: 12 V · Betriebsspannung (LOV): 12 V/DC · Produkt-Art: Kfz-Batterietester

Lieferumfang:
Kfz Power Check · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Marke:
Ansmann
Ausführung (allgemein):
Multifunktion
Geeignet für:
Pkw|ツ| Lkw|ツ| Motorrad etc
Bemessungs-Ausgangsspannung:
12 V
Betriebsspannung (LOV):
12 V/DC
Produkt-Art:
Kfz-Batterietester
Weitere Suchbegriffe: 4013674510276, Ansmann, 4000002/01, 418-3531, step://product?id=851027&action=cut&parent=step%3a%2f%2fproduct%3fid%3d0312025
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,90*
€ 14,72*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 9,90*
€ 14,73*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 16,98*
€ 23,53*
€ 3,50*
ab € 34,56*
€ 46,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.