| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-C39754 Herst.-Nr.: 4000002/01 EAN/GTIN: 4013674510276 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Professionelles Testgerät für Ihre 12V Autobatterie
Dieses handliche Testgerät ermöglicht im Handumdrehen den Ladezustand der Kfz-Batterie, sowie die Batterie-Belastbarkeit zu prüfen.
Ladestromkreis und Startbereitschaft
Der Autofahrer oder die Service-Werkstatt kann zudem innerhalb weniger Minuten den Ladestromkreis der Autoelektrik sowie die Startbereitschaft der Kfz-Batterie überprüfen.
Einfache Bedienung
Mit ein paar Handgriffen ist das Prüfgerät an den Polen der Starterbatterien mittels farblich gekennzeichneter Klemmen angeschlossen. Ein Kurzschluss oder Verpolen ist durch eingebauten Schutz nicht möglich.
Zuverlässige Diagnose
Verschiedene Leuchtanzeigen ermöglichen auch ohne viel technische Kenntnisse eine zuverlässige Diagnose Ihrer Autobatterie sowie der Ladestromsteuerung, beides wichtige Voraussetzungen, damit der Autofahrer beim nächsten Starten seines Wagens keine bösen überraschungen erlebt. Geschädigte Starterbatterien lassen sich somit schon zu einem frühen Zeitpunkt als schadhaft erkennen und durch entsprechende Gegenmaßnahmen kann dem frühen Batteriesterben entgegengewirkt werden. Features: Professionelles Kfz-Testgerät zum Prüfen von 12V Kfz-Batterien und des Ladestromkreises der Lichtmaschine Handliches, kompaktes Design im Taschenformat Genaue überprüfung des Ladezustands sowie die Startbereitschaft der Kfz-Batterie Lieferumfang: Kfz Power Check · Bedienungsanleitung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für: | Pkw, Lkw, Motorrad etc | Ausführung: | Multifunktion | Bemessungs-Ausgangsspannung: | 12 V | Betriebsspannung: | 12 V/DC | Produkt-Art: | Kfz-Batterietester |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ansmann, 418-3531 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 7,90* | € 14,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 9,91* | € 14,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 16,99* | € 23,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 34,54* | € 46,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|