| |
|
| Artikel-Nr.: 102-855142-BP Herst.-Nr.: 67824100 EAN/GTIN: 4019524000485 |
| |
|
| | |
| ProCar Verlängerungskabel Zigarettenanzünderkupplung an Flachleitung mit Sicherheits-Universalstecker
Verlängerungskabel
Länge 4 m Für Norm- und Zigarettenanzündersteckdosen
Verlängerungskabel mit einem Sicherheits-Universalstecker und integrierter Sicherung. Durch die Bajonettverrastung festarretierbare Ausgleichshülse für Norm- und Zigarettenanzünder geeignet.
Technische Daten: Bauart: Verlängerungskabel · Belastbarkeit Strom max.: 8 A · Betriebsspannung (LOV): 12 - 24 V/DC · Produktabmessung, Länge: 4 m
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 4 m | Passend für (Details): | Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen | Marke: | ProCar | Belastbarkeit Strom max.: | 8 A | Ausführung (allgemein): | Zigarettenanzünderkupplung an Flachleitung mit Sicherheits-Universalstecker | Bauart: | Verlängerungskabel | Innen-Ø: | 21 mm | Länge (max.): | 4 m | Betriebsspannung (LOV): | 12 - 24 V/DC | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04019524000485, 4019524000485, ProCar, 67824100, Verlängerungskabel 6-24 V |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,08* | € 20,39* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,07* | € 20,40* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,42* | € 23,00* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,30* | € 39,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|